Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 268.2 GRIFF, ALUMINIUM, NATURAL, 88MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3058189
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.47 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 102 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 4.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Tragegriffe, mentor tragegriff, tragegriffe, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 268.2, 3058189, 305-8189
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,12*
    € 7,29*
    € 4,00*
    ab € 4,44*
    € 7,32*
    1 Tag
    215
    Frei Haus
    ab € 4,80*
    € 7,36*
    € 5,90*
    ab € 2,58*
    € 8,11*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 6,46*
    € 15,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.