Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Netzkabel für Notebook
>
Artikel
PRO ELEC PEL00519 NETZKABEL, UK/IEC 60320 C7, 3M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3052530
Hersteller:
Pro Elec
Herst.-Nr.:
PEL00519
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Nennstrom:
2.5 A
Steckverbinder auf Steckverbinder:
UK-Stecker auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7), 90°
Nennspannung:
250 V
SVHC:
To Be Advised
Kabellänge - Imperial:
9.8 ft
Kabellänge - Metrisch:
3 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
Anschlusskabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Netzkabel
,
PRO ELEC
,
PEL00519
,
3052530
,
305-2530
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO ELEC 9988-3M VERLÄNGERUNGSKABEL, 4STECKDOSEN, UK, 3M
Pro Elec
9988-3M
€ 8,31*
Zubehör
PRO ELEC PEL00424 REISEADAPTER MIT USB, 13A, 250V, WEISS
Pro Elec
PEL00424
€ 14,20*
Zubehör
PRO ELEC T203 STECKERTESTER
Pro Elec
T203
€ 4,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.