Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01234 NETZKABEL, IEC 60320 C7/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052525
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 5m
netzkabel für notebook
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kleingerätestecker (IEC 320 C7), 90°, auf freies Ende
  • Nennspannung: 240 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 2 polig, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, PRO ELEC, PEL01234, 3052525, 305-2525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.