Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2329013-1 LED-LINSE, KUPPEL, PC, FARBLOS, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051775
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2329013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: Lumawise Endurance S
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 40 mm
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Gewölbt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, TE CONNECTIVITY, 1-2329013-1, 3051775, 305-1775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    252
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,34*
    Lager 139
    281
    1
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 3,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.