Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 40mm x 24.25mm, für LUMAWISE Endurance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 40mm x 24.25mm, für LUMAWISE Endurance
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 40mm x 24.25mm, für LUMAWISE Endurance
Artikel-Nr.:
     108EL-1881365
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2329013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = LUMAWISE Endurance S
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 40 Dia. x 24.25mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 24.25mm

Te Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersystem ist ein Ökosystem von Produkten für Sensor- und andere Steuersystemanwendungen. Das Ökosystem Endurance S wurde erweitert, um zusätzliche Anwendungsfälle zu ermöglichen. Langlebige S-Sensor Ready-Komponenten bieten alle ursprünglichen Endurance S-Vorteile mit erweiterten elektrischen Nennwerten sowie alternativen Tastenkombinationen für geschütztes Stecken. Das Endurance S-Ökosystem von Produkten umfasst einen Buchsensteckverbinder sowie mehrere Sockel- und Dome-Kombinationen zur Unterbringung von Sensor- und Steuermodulen aus der Umgebung mit rauen Umgebungsbedingungen. Die Steckdosenbaugruppe, Sockel- und Dome-Kombinationen bieten eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Verpackungslösung. Die kompakte Bauweise ist UV-beständig, ansprechend für das Auge und kann nach oben, unten oder seitlich montiert werden. Die Kombination von Passkombinationen mit Passfedern bietet dem Entwickler Flexibilität und Differenzierung.
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
40 Dia. x 24.25mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
24.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1881365, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, TE Connectivity, 123290131, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
252
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,10*
1 Tag
73
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 5,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 252 Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück ( entspricht € 529,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.