Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 384170249024 HALBLEITERRELAIS, SPST, 12-275V AC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050916
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     384170249024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 3 A
  • Schaltmodus: -
  • Produktpalette: 38 Series
  • Betriebsspannung, min.: 16.8 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubenlos
  • Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • Regelspannung, min.: 12 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Regelspannung, max.: 275 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, Zugfederklemme, finder interfacerelais 24v, industrierelais finder, industrierelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 384170249024, 3050916, 305-0916
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 21,53*
    € 24,54*
    10
    Frei Haus
    ab € 22,328*
    € 25,318*
    10
    Frei Haus
    ab € 22,499*
    € 25,569*
    19 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 23,30*
    € 26,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 44,46*
    € 60,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,93*
    € 72,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,96*
    € 63,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,49*
    € 60,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Finder
    418170249024
    ab € 11,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.