Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ALM150PS12 AC/DC-ADAPTER, 12V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050703
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM150PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Produktpalette: ALM150 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, netzteil notebook, tischnetzgerät 12v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ALM150PS12, 3050703, 305-0703
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 67,61*
    € 89,51*
    Frei Haus
    ab € 69,13*
    € 94,29*
    € 6,90*
    ab € 67,62*
    € 96,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 65,87*
    € 100,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,14*
    € 119,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,34*
    € 117,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,43*
    € 99,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,87*
    € 95,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,55*
    € 88,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,87*
    € 78,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.