Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PST360G2-B1A-C0000-ERA360-05K MAG DREHWINKEL-/POSITIONSSENSOR, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050497
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PST360G2-B1A-C0000-ERA360-05K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Ausgangskonfiguration: Analog
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Produktpalette: PST-360 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PST360G2-B1A-C0000-ERA360-05K, 3050497, 305-0497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    49
    Frei Haus
    ab € 41,49*
    € 64,17*
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 45,90*
    € 79,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,20*
    € 94,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,07*
    € 92,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,83*
    € 68,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,61*
    € 67,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,06*
    € 63,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,90*
    € 54,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.