Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 34729-0201 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 20POS, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050199
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34729-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe CTX64 34803 von Molex
  • Produktpalette: Stac64 34729
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex buchsengehäuse 20 polig, kfz steckverbinder, buchsengehäuse molex, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 34729-0201, 3050199, 305-0199
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,73*
    € 1,22*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,66*
    € 2,27*
    Lager 139
    1520
    1
    € 14,99*
    ab € 0,805*
    € 2,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    348033212
    ab € 0,0307*
    Zubehör
    Molex
    34803-3211
    ab € 0,0203*
    Zubehör
    Molex
    34691-0201
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Molex
    34691-0203
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Molex
    34690-0200
    ab € 1,18*
    Zubehör
    Molex
    34691-0200
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.