| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8428172 Herst.-Nr.: 34803-3211 EAN/GTIN: 5059039315536 |
| |
|
| | |
| Serie = CTX64 Gender = Buchse Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Kupferlegierung Seriennummer = 34803
Stac64™ Buchsen-Anschlussklemmen CTX64. Stac64™ CTX64 Buchsen-Crimp-Klemmen aus verzinnter Kupferlegierung. Diese Buchsen-Crimpklemmen können einen Draht von 0,22 bis 0,85 ;sup>mm2 ;/sup> mit einem Isolationsdurchmesser von 1,3-1,85 mm aufnehmen. Weitere Informationen: | | Serie: | CTX64 | Gender: | Buchse | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Seriennummer: | 34803 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8428172, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, Molex, 348033211, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0204* | € 0,0291* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0216* | € 0,054* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0304* | € 0,0606* | | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,0355* | € 0,0906* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|