Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTX 348033212 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901050-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     348033212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt molex
CTX 348033212 MOL Automotive Molex Inhalt: 1 St.

CTX

CTX64 Female Terminal, Tin, L-Grip, D-Wind, Left Payoff, SAE 20

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Anschluss-Querschnitt: 0.85 mm² · Bemessungsspannung: 14 V/DC · Kontaktmaterial: Kupferlegierung verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
348033212
Typ (Hersteller-Typ):
348033212
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsspannung:
14 V/DC
Anschluss-Querschnitt:
0.85 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Molex, 348033212, 34803-3212
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0451*
Lager 102
8950
100
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0634*
100
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0927*
25
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1179*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.