Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120108-0007 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK 2M TÜRKIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048768
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120108-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Industrial Ethernet 120108 Series
  • Mantelfarbe: Blaugrün
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 120108-0007, 3048768, 304-8768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 55,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,28*
    € 58,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.