Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PTS525SM15SMTR2 LFS TASTER, SPST, 0.02A, 15V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023207
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS525SM15SMTR2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.1mm x 5.1mm
  • Produktpalette: PTS525 Series
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,579*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.