Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011399 PPTC-SICHERUNG RÜCKST. 60VDC 0.75A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020737
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011399, 3020737, 302-0737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    2016L075/60MR
    ab € 0,363*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.