Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05005091001 DREHMOMENTINDIKATOR, 25X108MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020242
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005091001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Produktpalette: Wera - Torque Indicators
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • Torx-Größe: T25
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, wera quergriff, quergriff, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05005091001, 3020242, 302-0242
    Angebote (34)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    7
    1
    € 6,90*
    ab € 30,64*
    € 37,39*
    2 Tage
    7
    1
    € 7,90*
    ab € 30,68*
    € 37,40*
    5 Tage
    7
    1
    € 4,30*
    ab € 30,73*
    € 38,18*
    2 Tage
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 31,88*
    € 41,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 54,71*
    € 64,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,88*
    € 77,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,91*
    € 76,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,30*
    € 74,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,03*
    € 70,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.