Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05005090001 DREHMOMENTINDIKATOR, 20X108MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020240
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005090001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Torx-Größe: T20
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: Wera - Torque Indicators
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (36)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    4
    1
    € 6,90*
    ab € 30,71*
    € 37,24*
    2 Tage
    4
    1
    € 7,90*
    ab € 30,63*
    € 37,25*
    5 Tage
    4
    1
    € 4,30*
    ab € 30,68*
    € 38,03*
    4 Tage
    9
    1
    € 5,99*
    ab € 34,10*
    € 41,59*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 54,83*
    € 64,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,66*
    € 76,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,70*
    € 75,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,95*
    € 70,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,39*
    € 68,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,83*
    € 65,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.