Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805KRX7R9BB102 KONDENSATOR, 1000PF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019871
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805KRX7R9BB102, 3019871, 301-9871
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,01523*
    € 0,0246*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0293*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00581*
    € 0,0294*
    2 Tage
    3989
    100
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0327*
    Lager 139
    227124
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00824*
    € 0,05532*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05532*
    € 0,06583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03287*
    € 0,03912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02597*
    € 0,0309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02154*
    € 0,02563
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01758*
    € 0,02092
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01348*
    € 0,01604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01227*
    € 0,0146
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01158*
    € 0,01378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01045*
    € 0,01244
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01019*
    € 0,01213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00824*
    € 0,00981
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5532* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.