Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESDU3121MXT5G ESD-SCHUTZDIODE, X2DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018888
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESDU3121MXT5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 22 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: X2DFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESDU3121MXT5G, 3018888, 301-8888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0254*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4482*
    € 0,53336
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3173*
    € 0,37759
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.