Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25FL256SAGMFIR00 FLASH-SPEICHER, 256MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018592
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL256SAGMFIR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FL256SAGMFIR00, 3018592, 301-8592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,02*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S25FL256SAGMFIR01
    € 5,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.