|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2737504 Herst.-Nr.: S25FL256SAGMFIR01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Speicher Größe = 256MB Interface-Typ = SPI Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Zellen-Typ = NOR Weitere Informationen:  |  | Speicher Größe: | 256MB | Interface-Typ: | SPI | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Zellen-Typ: | NOR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2737504, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL256SAGMFIR01, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 47 |  | Frei Haus | ab € 3,58* | € 5,25* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 3,81* | € 7,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück | Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 246,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|