Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SEPZ3YW PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GELB 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018576
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SEPZ3YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 3 meter gelb
patch kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: TUK Ltd - Cat8 Patch Leads
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: -
  • LAN-Kategorie: Cat8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch-kabel gelb, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, TUK, SEPZ3YW, 3018576, 301-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.