Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SEPZ2YW PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GELB 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018575
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SEPZ2YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel gelb 2m
patch kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: TUK Ltd - Cat8 Patch Leads
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 2m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, TUK, SEPZ2YW, 3018575, 301-8575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.