Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON H5P-N66-NA-M1 P-CLIP, KABEL, NYLON 6.6, NATUR, 9.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018486
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     H5P-N66-NA-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen hellermann
halterungsschellen
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: HP
  • Außenbreite: 10 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: -
  • Innendurchmesser: 9.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, H5P-N66-NA-M1, 3018486, 301-8486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,78*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15878* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 227,20*
    € 270,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 223,00*
    € 265,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 210,62*
    € 250,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 194,64*
    € 231,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 187,11*
    € 222,66
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 183,15*
    € 217,95
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 179,34*
    € 213,41
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 158,78*
    € 188,95
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.