Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 211-60019 P-CLIP, KABEL, NYLON 6.6, NATUR, 3.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018482
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: HP
  • Außenbreite: 10 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: -
  • Innendurchmesser: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 211-60019, 3018482, 301-8482
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,05511*
    € 0,07091*
    1 Tag
    3000
    1000
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,0552*
    € 0,071*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,05592*
    € 0,07232*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,0577*
    € 0,074*
    Lager 139
    12
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 93,40*
    € 126,58*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 126,58*
    € 150,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,91*
    € 147,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 121,24*
    € 144,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 118,99*
    € 141,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 99,40*
    € 118,29
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 95,47*
    € 113,61
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 93,52*
    € 111,29
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 93,40*
    € 111,15
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0934* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.