Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS80H562DE100 KONDENSATOR 5600UF 100V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3017817
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS80H562DE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.053 ohm
  • Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: ALS80 Series
  • Anschlussabstand: 12.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 12.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 5600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 82 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 5600uf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS80H562DE100, 3017817, 301-7817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.