Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM8S24CA-Q TVS-DIODE, 6.6KW, 24V, BIDIR, DO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015140
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8S24CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 6.6 kW
  • Produktpalette: SM8S-Q
  • Sperrspannung: 24 V
  • Klemmspannung, max.: 38.9 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 29.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-218
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SM8S24CA-Q, 3015140, 301-5140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.