Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM8SF33CA-Q TVS-DIODE, 7KW, 33V, BIDIR, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015138
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8SF33CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 7 kW
  • Produktpalette: SM8SF-Q
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: -
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DFN
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SM8SF33CA-Q, 3015138, 301-5138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,24*
    € 5,0456
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.