Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM8SF28CA-Q TVS-DIODE, 7KW, 28V, BIDIR, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015137
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8SF28CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 7 kW
  • Produktpalette: SM8SF-Q
  • Sperrspannung: 28 V
  • Klemmspannung, max.: -
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DFN
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SM8SF28CA-Q, 3015137, 301-5137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,33*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,1166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,5815
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,4387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.