Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 42477 TORX-SCHRAUBENDREHER, T4, 134MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015114
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42477
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
Produktpalette: PicoFinish
  • Gesamtlänge: 134 mm
  • Torx-Größe: T4
  • Klingenlänge: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 7,01*
    € 10,47*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,28*
    € 10,52*
    19 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 7,71*
    € 10,72*
    1
    € 9,80*
    ab € 7,72*
    € 10,79*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 11,39*
    € 15,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.