Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 27641 TORX-SCHRAUBENDREHER, T5, 164MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015103
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Produktpalette: SoftFinish
  • Torx-Größe: T5
  • Gesamtlänge: 164 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 4,65*
    € 7,01*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 5,10*
    € 7,14*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,58*
    € 7,18*
    1
    € 9,80*
    ab € 5,16*
    € 7,18*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 10,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.