Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 27146 TORX-SCHRAUBENDREHER, T15, 191MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015100
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Produktpalette: SoftFinish
  • Torx-Größe: T15
  • Gesamtlänge: 191 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher wiha t15 x 80, vde-schraubendreher (torx®), esd-schlitz-schraubendreher wiha, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 27146, 3015100, 301-5100
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 5,44*
    € 8,02*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 5,86*
    € 8,07*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 6,42*
    € 8,11*
    1
    € 9,80*
    ab € 5,89*
    € 8,11*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 8,92*
    € 12,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.