Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 22436 TORX-SCHRAUBENDREHER, T8, 164MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015096
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Produktpalette: SoftFinish
  • Torx-Größe: T8
  • Gesamtlänge: 164 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher t8x60, vde-schraubendreher (torx®), esd-schlitz-schraubendreher wiha, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 22436, 3015096, 301-5096
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 4,66*
    € 5,95*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,34*
    € 6,52*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 5,10*
    € 7,13*
    1
    € 9,80*
    ab € 5,16*
    € 7,17*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 7,52*
    € 10,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.