Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 42402 SCHRAUBENDREHER PHILLIPS, #00, 134MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015031
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: PicoFinish
  • Größe der Spitze (Philips): #00
  • Gesamtlänge: 134 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (31)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,38*
    € 5,86*
    3 Tage
    96
    1
    € 4,95*
    ab € 4,35*
    € 5,95*
    2 Tage
    96
    1
    € 6,95*
    ab € 4,66*
    € 6,11*
    4 Tage
    72
    1
    € 5,99*
    ab € 4,70*
    € 6,13*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 9,79*
    € 12,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.