Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLD21421EPXUMA1 LED-TREIBER, AEC-Q100, LINEAR, TSDSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014263
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD21421EPXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSDSO
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TSDSO
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 240 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Topologie: Linear
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, INFINEON, TLD21421EPXUMA1, 3014263, 301-4263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,79*
    € 2,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,641*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.