Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS3V3ASMF-M3-08 TVS-DIODE, 3.3V, UNIDIR, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS3V3ASMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Bauform - Diode: DO-219AB
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TransZorb
  • Sperrspannung: 3.3 V
  • Klemmspannung, max.: 8.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS3V3ASMF-M3-08, 3014224, 301-4224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6369*
    € 0,75791
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4817*
    € 0,57322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2577*
    € 0,30666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2292*
    € 0,27275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1965*
    € 0,23384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.