Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03286 LÖTKOLBEN, 25W, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014099
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 420 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D03286, 3014099, 301-4099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Duratool
    D03288
    ab € 28,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.