Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SC77AAA THERMOSICHERUNG, 25A, 77°C, 28V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013792
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SC77AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Produktpalette: SC
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Haltetemperatur: 40 °C
  • Schalttemperatur: 77 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sicherungsanschlüsse: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, BOURNS, SC77AAA, 3013792, 301-3792
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3984
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,522*
    € 1,092*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,47*
    € 6,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.