Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET AE0707D08DF PIEZOWANDLER, AKUST. SIGNALGEBER, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013624
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0707D08DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Resonator
Produktpalette: AE Series
  • Hubvolumen: 9.1 µm
  • Betätigungskraft: 1700 N
  • Piezoelektrischer Betätiger: Harzbeschichtung
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Resonanzfrequenz: 138 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1.5 µF
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Betätiger, Bewegungssensoren, Piezoelektrische, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, KEMET, AE0707D08DF, 3013624, 301-3624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,07*
    € 249,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,82*
    € 247,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,02*
    € 221,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,14*
    € 206,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 161,61*
    € 192,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 155,84*
    € 185,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 152,72*
    € 181,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,79*
    € 165,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.