Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET AE0203D08DF PIEZOWANDLER, AKUST. SIGNALGEBER, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013612
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0203D08DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Resonator
Produktpalette: AE Series
  • Hubvolumen: 9.1 µm
  • Betätigungskraft: 200 N
  • Piezoelektrischer Betätiger: Harzbeschichtung
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Resonanzfrequenz: 138 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.18 µF
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Betätiger, Bewegungssensoren, Piezoelektrische, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, KEMET, AE0203D08DF, 3013612, 301-3612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,13*
    € 85,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,89*
    € 77,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.