Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011010 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 0.14A 60VDC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013542
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 140 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.008 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011010, 3013542, 301-3542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,06*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2325*
    € 0,27668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1821*
    € 0,2167
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0014FF2C
    ab € 0,0513*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.