Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCF-03-650 GLEICHTAKTDROSSEL, 6.5MH, 3A, RAD BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011709
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCF-03-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 3a
drosselspule
Induktivität: 6.5 mH
  • Produktpalette: SCF Series
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SCF-03-650, 3011709, 301-1709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 3,36*
    € 4,26*
    Lager 139
    2421
    1
    € 14,99*
    ab € 3,27*
    € 9,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    7448023005
    ab € 4,94*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    7448012501
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.