Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,5mH; 70mΩ; 250VAC; SCF; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,5mH; 70mΩ; 250VAC; SCF; 3A
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,5mH; 70mΩ; 250VAC; SCF; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-SCF-03-650
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCF-03-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 3a
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 70mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 3A
Induktivität: 6,5mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Herstellerserie: SCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,25*
1 Tag
2421
1
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 9,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
7448023005
ab € 4,97*
Ähnlich
Würth Elektronik
7448012501
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.