Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-CMBNC Gleichtaktdrossel, Nano-kristallin-Kern, 1 mH, -30 → +50%, 2.5A, Durchsteckmontage / R-DC 55mΩ,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635535
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448012501
EAN/GTIN:
     5059042052015
Suchbegriffe:
1635535
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Induktivitäten bedrahtet
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 2.5A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 55mΩ
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 14mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 14 x 7.5 x 16mm
Kernmaterial = Nano-kristallin
Resonanzfrequenz max. = 300MHz
Anschlussraster = 10mm
Serie = WE-CMBNC
Anschlussdurchmesser = 0.7mm

Gleichtakt-Netzleitungsdrosseln Würth Serie WE-CMBNC. Nanokristalliner Kernwerkstoff mit sehr hoher Durchlässigkeit Verbesserte Isolierung durch das Kunststoffgehäuse und den Wicklungsabstandshalter Hohe und stabile Induktivitätswerte bei hohen Temperaturen Hohe Nennströme Breitbandunterdrückung Kleine Baugröße, Frequenzbereich: 1 kHz – 300 MHz. Anwendungsgebiete:. Leistungselektronik Ein- und Ausgangsfilter für Netzleitung HF-Unterdrückung in Motoren Unterdrückung von Gleichtaktrauschen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
2.5A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
55mΩ
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
14mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
14 x 7.5 x 16mm
Kernmaterial:
Nano-kristallin
Resonanzfrequenz max.:
300MHz
Anschlussraster:
10mm
Serie:
WE-CMBNC
Anschlussdurchmesser:
0.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 5,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.734,78*
€ 2.064,3882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.716,312*
€ 2.042,41128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.652,121*
€ 1.966,02399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.613,922*
€ 1.920,56718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.576,20*
€ 1.875,678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.