Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9285F-GE2 LED-TREIBER, BOOST, 800KHZ, SOP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011164
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9285F-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 800 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Bauform - Treiber: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 800 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD9285F-GE2, 3011164, 301-1164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,881*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    BD9486F-GE2
    ab € 0,493*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.