Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU7244F-E2 OP-VERSTÄRKER, 900KHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010810
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU7244F-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Anstiegsrate: 0.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 900 kHz
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 900 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BU7244F-E2, 3010810, 301-0810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,48*
    € 1,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,478*
    € 1,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.