Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Operationsverstärker CMOS SMD Swing SOP, einzeln typ. 1,8 → 5,5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848666
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU7244F-E2
EAN/GTIN:
     5059045234890
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur max. = 85 °C
Ausgangsstrom = 10 mA (Quelle), 12 mA (Senke)
Länge = 8.7mm

Der Niederspannungs-CMOS-Operationsverstärker umfasst ein, zwei oder vier unabhängige Ausgangs-Full-Swing-Operationsverstärker und Phasenkompensationskondensatoren auf einem einzigen Chip. Diese Serie ist besonders gut mit Niederspannung, niedrigem Versorgungsstrom und geringem Eingangsruhestrom betreibbar.Mit niedriger Spannung betreibbar: +1,8 [V] ~ +5,5 [V] (Einzelversorgung) Bedienbarer Eingangs-/Ausgangs-Full-Swing Interne Phasenkompensation Großer Temperaturbereich –40 [℃] ~ +85 [℃] Hohe Signalspannungsverstärkung Niedriger Versorgungsstrom Geringer Eingangsruhestrom 1 [pA] (typ.) Interner ESD-Schutz Modell des menschlichen Körpers (HBM) ±4000 [V] (typ.)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Ausgangsstrom:
10 mA (Quelle), 12 mA (Senke)
Länge:
8.7mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1848666, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, BU7244FE2, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,03*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,478*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.