Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP-301-1/8-ASSORT WÄRMESCHR.SCHLAUCH FARB POLYOLEFIN 28TLG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010734
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP-301-1/8-ASSORT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 28 Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin, 152.4mm lang, 3,175mm, je 4 in 7 Farben
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,47*
    € 48,10*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,49*
    € 61,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 28 Stück (ab € 1,12393* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    FP-301 KIT BLACK
    ab € 156,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.