Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF447/60 SF FLACHBANDKABEL, 60 LEITER, 30AWG, 91M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010642
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF447/60 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 3m 60-pol
Rastermaß: 0.64 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 91 m
  • Kabelbreite: 38.1 mm
  • Produktpalette: HF447
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Anzahl der Adern: 60 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 300 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, HF447/60 SF, 3010642, 301-0642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 768,75*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 768,75* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 861,79*
    € 1.025,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 851,74*
    € 1.013,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 819,88*
    € 975,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 798,77*
    € 950,54
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 768,75*
    € 914,81
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.