Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE51CA TVS-DIODE, 1.5KW, 43.6V, BIDIR, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010354
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE51CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE
  • Sperrspannung: 43.6 V
  • Klemmspannung, max.: 70.1 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 48.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 53.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE51CA, 3010354, 301-0354
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,58*
    Lager 139
    1042
    1
    € 14,99*
    ab € 0,23*
    € 0,865*
    2 Tage
    1150
    25
    € 5,95*
    ab € 0,418*
    € 0,8913*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,177*
    € 1,077*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1.5KE47CA-E3/54
    ab € 0,187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.