Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS MG16B-300-AB-00 DC-GETRIEBEMOTOR, 1/300, 34U/MIN 240MN-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010304
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     MG16B-300-AB-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor nidec
getriebemotor
Motorgröße: 16 mm
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: MG16B
  • Drehmoment, max.: 240 mN-m
  • Drehzahl, max.: 34 rpm
  • Übersetzung TO: 1: 300
  • Außenlänge: -
  • DC-Motor: Mit Bürste
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Automatisierung, DC-Getriebemotoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, NIDEC COMPONENTS, MG16B-300-AB-00, 3010304, 301-0304
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,65*
    € 29,85*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 20,36*
    € 30,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.